Legrand - Toit pour armoire Marina largeur 800mm et profondeur 400mm - RAL7035

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 794 mm

  • hauteur - 129 mm

  • profondeur - 521 mm

  • couleur - gris

  • adapté à un montage extérieur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060362973

Réf. Sonepar

00001036297

Réf. Fournisseur

036297

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

794 mm

hauteur

129 mm

profondeur

521 mm

couleur

gris

adapté à un montage extérieur

Oui

adapté à la largeur de boîtier

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

matériau

plastique

avec désaération

Non

adapté aux plaques de toit

Oui

adapté aux plaques de sol

Non

finition de la surface

non traité

numéro RAL

7035

avec entrée de câble

Non

Toit pour armoire Marina largeur 800mm et profondeur 400mm - en matière ABS - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Toit pour armoire Marina
Pour armoire Marina largeur 800mm et profondeur 400mm
RAL7035
Matière ABS

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables