Legrand - Jeu de 4 pattes fixation murale pour coffret Atlantic inox 304L - charge 300kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 47.5 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 28 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060364069
Réf. Sonepar
00001036406
Réf. Fournisseur
036406
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
set de fixation
matériau
métal
largeur
47.5 mm
hauteur
100 mm
profondeur
28 mm
couleur
acier inoxydable
Jeu de 4 pattes fixation murale pour coffret Atlantic inox 304L pour charge de 300kg - livré avec visserie - avec 1 porte arrondie, verrous double barre, visières de protection - coffret réversible - utilisation verticale ou horizontale
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 pattes fixation murale pour coffret Atlantic inox 304L
Livré avec visserie - Pour charge de 300kg - 1 porte arrondie, verrous double barre - Visières de protection - Coffret réversible
Utilisation en position verticale ou horizontale
Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Pour milieu agressif
Finition inox brossé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables