Legrand - Kit de cadenassage pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - sans
finition de poignée - autre
manette - Non
verrouillage à cadenas - Oui
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060365110
Réf. Sonepar
00001036511
Réf. Fournisseur
036511
Réf. Commerciale
Legrand
type de fermeture
sans
finition de poignée
autre
manette
Non
verrouillage à cadenas
Oui
serrure à espagnolette (fermeture trois points)
Non
Kit de cadenassage pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina - accepte 3 cadenas, type cadenas de sûreté - arceau Ø6mm maximum - acier peint RAL7021
Les Atouts de l'article:
Kit de cadenassage pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
Acier peint RAL7021
Accepte 3 cadenas, type cadenas de sûreté référence 022797
Arceau Ø6mm maximum
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables