Legrand - Toit pour coffret Atlantic metal largeur 1200mmxprofondeur 300mm - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1200 mm
hauteur - 33 mm
profondeur - 320 mm
couleur - gris
adapté à un montage extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060365639
Réf. Sonepar
00001036563
Réf. Fournisseur
036563
Réf. Commerciale
Legrand
largeur
1200 mm
hauteur
33 mm
profondeur
320 mm
couleur
gris
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à la largeur de boîtier
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier
300 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mm x profondeur 300mm - acier RAL7035 - réglage possible 20mm à l'avant ou à l'arrière - 5,6kg
Les Atouts de l'article:
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 1200mm x profondeur 400mm
Acier - Couleur RAL7035
Réglage possible 20mm à l'avant ou à l'arrière
Poids 5,6kg
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables