En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Legrand - Aerateur IP66 IK08 pour coffrets - D40,5mm - RAL7035

Legrand - Aerateur IP66 IK08 pour coffrets - D40,5mm - RAL7035

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - autre

  • adapté à la profondeur de boîtier - 37 mm

  • pour nombre max. de ventilateurs - 2

  • diamètre - 60 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970354792

Réf. Sonepar

00001035479

Réf. Fournisseur

036577

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

plastique

mode de pose

autre

adapté à la profondeur de boîtier

37 mm

pour nombre max. de ventilateurs

2

diamètre

60 mm

finition de la surface

non traité

avec filtre incorporé

Non

indice de protection (IP)

IP66

Aérateur IP66 IK08 pour coffrets - Ø de perçage 40,5mm - polyamide 6 RAL7035

Les Atouts de l'article:

Aérateur IP66 pour coffrets
Ø de perçage 40,5mm
IP66-IK08
Polyamide 6 RAL7035

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables