Legrand - Vis M6-10 HF avec rondelle contact - accessoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 10 mm
système à vis - à six pans avec fente de vis
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060367756
Réf. Sonepar
00001036775
Réf. Fournisseur
036775
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..)
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
10 mm
système à vis
à six pans avec fente de vis
qualité du matériau
8,8 (Stahl)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
Vis acier M6-10 HF avec rondelle contact en acier
Les Atouts de l'article:
Vis M6-10 HF
Avec rondelle contact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables