Legrand - Rail symetrique Lina25 - Atlantic, Atlantic Inox ou Marina larg.300mmxlong.243mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 243 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060367800
Réf. Sonepar
00001036780
Réf. Fournisseur
036780
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
rail DIN 35/15 mm
matériau
acier
longueur
243 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
15 mm
traitement de la surface
chromaté
écart central entre les trous
223 mm
épaisseur de matériau
1.5 mm
Rail symétrique Lina25 pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 300mm longueur 243mm - fixation sur montant avec clip écrou et vis-rondelle
Les Atouts de l'article:
Rail symétrique Lina 25
Pour coffret Atlantic - Atlantic Inox et Marina largeur 300mm
Profondeur 15mm
Longueur 243mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables