Legrand - Coffret metal Atlantic version vertical 1 porte 800x600x250mm avec plaque

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • type de capot - porte

  • finition du couvercle - fermé

  • hauteur - 800 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970696595

Réf. Sonepar

00001069673

Réf. Fournisseur

036931

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

saillie

matériau du boîtier/corps

acier

type de capot

porte

finition du couvercle

fermé

hauteur

800 mm

largeur

600 mm

profondeur

250 mm

indice de protection (IP)

IP66

type de porte

unique

couvercle/porte transparent(e)

Non

avec serrure

Oui

profondeur d'encastrement

255 mm

profondeur intérieure

230 mm

épaisseur de matériau du boîtier

1 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle

1.8 mm

couleur

gris

numéro RAL

7035

nombre d'ouvertures pour plaques à bride

1

possibilité de montage en saillie

Non

traitement de la surface

revêtu par poudre

avec cadre/support de montage

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

adapté à un parafoudre

Non

classe de protection

I

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

maintien de fonction

autre

Coffret métallique vertical Atlantic IP66 IK10 avec plaque pleine 800x600x250mm 1 porte réversible avec verrou double-barre et charnières et axes traités anti-corrosion haute performance - RAL7035 acier revêtu polyester texturé

Les Atouts de l'article:

IP 66 selon la norme EN / IEC 60529: complètement protégé contre la poussière et contre les jets d'eau de force similaire à une mer forte
Excellente résistance à la corrosion et aux agents chimiques grâce au revêtement polyester texturé: résistance 1000h au brouillard salin
Corps monobloc, porte réversible, équipé d'une plaque passe-câbles
RAL 7035 adapté aux environnements industriels

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables