Legrand - Bloc jonc Viking 3 a vis - 1 jonction - 1entree-1 sortie - vert-jaune - pas 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...16 mm²
courant assigné In - 57 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060371739
Réf. Sonepar
00001037173
Réf. Fournisseur
037173
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1.5...16 mm²
courant assigné In
57 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
800 V
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
2.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5...16 mm²
section de raccordement cable souple
2.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-5...40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
largeur
10 mm
hauteur
46.5 mm
profondeur
52.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
Bloc de jonction pour conducteur de protection connexion à vis Viking3 pour câble cuivre avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 10mm² - pas 10mm - capacité conducteur rigide 1,5mm² à 16mm² et conducteur souple 2,5mm² à 10mm² - vert/jaune
Les Atouts de l'article:
Bloc 1 jonction pour conducteur de protection Viking3 connexion à vis - 1 entrée / 1 sortie avec pied métal en laiton qui permet d’utiliser le rail de fixation comme conducteur de protection
Section nominale : 10mm² - Pas : 10mm - PEN
Couleur : Vert/jaune
Capacité :- conducteur rigide : 1,5mm² à 16mm²- conducteur souple avec ou sans embout : 2,5mm² à 10mm²
Fixation sur rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm avec vis
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables