Legrand - Support isolant 1 barre par pole Lexiclic - jusqu'a 400A - XL3400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - châssis
matériau - plastique
largeur - 433 mm
hauteur - 49 mm
adapté à la largeur de boîtier - 433 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060373153
Réf. Sonepar
00001037315
Réf. Fournisseur
037315
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
châssis
matériau
plastique
largeur
433 mm
hauteur
49 mm
adapté à la largeur de boîtier
433 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
49 mm
adapté à la profondeur de boîtier
24 mm
profondeur
24 mm
couleur
gris
numéro RAL
737
Support isolant pour jeu de barres pour 1 barre par pôle jusqu'à 400A pour barres plates 18x4mm, 25x5mm et 32x5mm pour coffrets et armoires XL³400
Les Atouts de l'article:
Support isolant pour jeu de barres pour 1 barre par pôle jusqu'à 400A
Pour barres plates 18x4mm, 25x5mm et 32x5mm
Pour coffrets et armoires XL³400
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables