Legrand - Rail DIN asymetrique a couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail G
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060374020
Réf. Sonepar
00001037402
Réf. Fournisseur
037402
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
rail G
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
sans
hauteur
15 mm
traitement de la surface
chromaté
épaisseur de matériau
1.5 mm
Rail DIN asymétrique EN 60715 à couper - longueur 2m et de profondeur 7,5mm
Les Atouts de l'article:
Rail DIN à couper
Longueur 2m
Profondeur 7,5mm
Asymétrique EN 60715
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables