Legrand - Repartiteur de puissance extra-plat pour cosses 125A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de bornes de raccordement - 11
longueur - 289 mm
largeur - 135 mm
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060374471
Réf. Sonepar
00001037447
Réf. Fournisseur
037447
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
nombre de bornes de raccordement
11
longueur
289 mm
largeur
135 mm
indice de protection (IP)
autre
matériau
plastique
section de conducteur max.
35 mm²
profondeur
60 mm
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées
10
type d'entrée
câble
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
couleur
autre
avec couvercle
Oui
fixation du couvercle
vissé
avec couvercle transparent
Oui
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
maintien de fonction
sans
température d'utilisation
-5...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Répartiteur de puissance extra-plat pour cosses 125A - équipé d'une arrivée 35mm² (repiquage possible), 10 départs phase 16mm² vis M5 et 17 départs neutre 16mm² vis M5 - tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 500V
Les Atouts de l'article:
Répartiteur de puissance 125A extra-plat pour cosses
Equipé de :- 1 arrivée 35mm² (repiquage possible)- 10 départs phase 16mm² - Vis M5- 17 départs neutre 16mm² - Vis M5
Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003)
Raccordement possible avec connecteurs référence 037365 - Icc crête 25kÂ
Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 500V - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables