Legrand - Ecran de protect bloc jonc Viking 3 vis - a couper - 1entr-1sort - pas 5,8,6,10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060375683
Réf. Sonepar
00001037568
Réf. Fournisseur
037568
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
Ecran de protection à couper pour bloc de jonction à vis Viking3 avec 1 entrée 1 sortie pas 5mm à 10mm - se monte sur cloison de séparation et d'isolement - longueur 1m
Les Atouts de l'article:
Ecran de protection à couper pour bloc de jonction Viking3 à vis
Pour blocs vis 1 entrée/1 sortie
Se monte sur cloison de séparation et d'isolement
Pas de 5mm, 6mm, 8mm et 10mm (cloison référence 037560)
Longueur 1m
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables