Legrand - Embout cablage collerette isolante Starfix simple (rouleau) pour 1mm2 - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 7.6 mm
couleur - rouge
isolé - Oui
Minimum d'achat
3000 unité(s)
EAN
3245060376437
Réf. Sonepar
00001037643
Réf. Fournisseur
037643
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale
1 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
7.6 mm
couleur
rouge
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Oui
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Oui
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en rouleau pour conducteurs section 1mm² - partie active en cuivre électrolytique étamé - 300 embouts par recharge - conforme à la norme NF C 63-023 - rouge
Les Atouts de l'article:
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en rouleau
Section : 1mm² - Couleur : rouge
Nombre d'embouts par recharge : 300
Partie active en cuivre électrolytique étamé
Conforme à la norme NF C 63-023
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables