Legrand - Embout de cablage Starfix - pour conducteurs section 35mm2 - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
couleur - rouge
isolé - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060376772
Réf. Sonepar
00001037677
Réf. Fournisseur
037677
Réf. Commerciale
Legrand
section nominale
35 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
18 mm
couleur
rouge
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Oui
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 35mm² - rouge - partie active en cuivre électrolytique étamé - conforme à la norme NF C 63-023
Les Atouts de l'article:
Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire
Section : 35mm²
Couleur : rouge
Partie active en cuivre électrolytique étamé
Conforme à la norme NF C 63-023
Les Atouts de la gamme:
La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables