Legrand - Porte-reperes 7 reperes adhesif Memocab - tous appareils long. reperage 17,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 17.5 mm
largeur - 9 mm
type - à paroi moyenne
crantage - sans
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060377106
Réf. Sonepar
00001037710
Réf. Fournisseur
037710
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
étiquette
longueur
17.5 mm
largeur
9 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
incolore
transparent
Oui
avec zone de texte
Non
imprimé
sans
mode de pose
autre
Porte-repères adhésif Memocab pour tous types d'appareils - capacité 7 repères longueur de repérage 17,5mm
Les Atouts de l'article:
Porte-repères Mémocab pour tous types d'appareils
Adhésif
Longueur de repérage 17,5mm
7 repères
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables