Legrand - Reglette de 24 reperes Memocab largeur 2,3mm avec chiffre 0 noir sur fond blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 0.8...2.2 mm
longueur - 3.8 mm
largeur - 2.3 mm
type - à paroi moyenne
Minimum d'achat
600 unité(s)
EAN
3245060377809
Réf. Sonepar
00001037780
Réf. Fournisseur
037780
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
diamètre du câble
0.8...2.2 mm
longueur
3.8 mm
largeur
2.3 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
blanc
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
chiffres
mode de pose
autre
Réglette de 24 repères imperdables moulés Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 0 noir sur fond blanc
Les Atouts de l'article:
Repère Mémocab chiffre 0 sur fond blanc
Chiffre noir sur fond blanc
Réglette de 24 repères
Largeur 2,3mm
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables