Legrand - Coffret de securite reserve de cles - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
type de capot - porte
finition du couvercle - avec échancrure
hauteur - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060380564
Réf. Sonepar
00001038056
Réf. Fournisseur
038056
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
type de capot
porte
finition du couvercle
avec échancrure
hauteur
125 mm
largeur
125 mm
profondeur
45 mm
indice de protection (IP)
IP44
type de porte
unique
couvercle/porte transparent(e)
Oui
avec serrure
Oui
profondeur intérieure
35 mm
épaisseur de matériau du boîtier
2.8 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
2.8 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9003
possibilité de montage en saillie
Oui
nombre d'entrées de conduit
3
traitement de la surface
autre
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
adapté à un parafoudre
Non
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
maintien de fonction
sans
Coffret de sécurité réserve de clés - polycarbonate gris - IP44 IK07 - classe II - avec porte vitrée sur charnières avec serrure à clé, 1 contact 4V= à 48V~ - 100mA et 3 arrivées de câble pour presse étoupe PG7
Les Atouts de l'article:
Coffret de sécurité réserve de clés - Blanc
Polycarbonate - Classe II - IP44 - IK07
Equipé :- d’une porte vitrée sur charnières avec serrure à clé n°850- d’un contact 48V~ - 100mA, qui signale le bris de glace par renvoi sur alarme technique référence 004276, 004277 ou 076682- de 3 arrivées de câble pour presse étoupe PG7
Dimensions : 125mm x 125mm x 45mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables