Legrand - Lot de 5 vitres de rechange coffrets de securite 125x125mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 74 mm
largeur - 64 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060380601
Réf. Sonepar
00001038060
Réf. Fournisseur
038060
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur
74 mm
largeur
64 mm
Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets de sécurité références 038000, 038001, 038002, 038003, 038009, 038011, 038024, 038054, 038055, 038056, 038059, 038061 heuteur 125mm et largeur 125mm
Les Atouts de l'article:
Pour références : 038000, 038001, 038002, 038003, 038009, 038011, 038024, 038054, 038055, 038056, 038059, 038061
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables