Legrand - Coffret de securite Plexo chaufferie IP55 IK07 equipe d'1 disj. 2P + 1 voyant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
protection - autre
indice de protection (IP) - IP55
matériau du boîtier/corps - plastique
avec prise - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060380885
Réf. Sonepar
00001038088
Réf. Fournisseur
038088
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
protection
autre
indice de protection (IP)
IP55
matériau du boîtier/corps
plastique
avec prise
Non
avec transformateur de sonnerie
Non
hauteur
180 mm
largeur
142 mm
profondeur
115 mm
possibilité de montage en saillie
Non
avec couvercle transparent
Oui
Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé d'un disjoncteur 2P et d'un voyant présence tension - IP55 - IK07 - Classe II - livré avec étiquette gravée ‘’coupure chaufferie’’, 2 presse étoupe PG13 et un jeu de 2 clés n°850
Les Atouts de l'article:
Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie, équipé d'un disjoncteur bipolaire 400VA 10A et d'un voyant ‘’présence tension’’ 230V
Livré avec étiquette gravée ‘’coupure chaufferie’’, 2 presse étoupe PG13 et un jeu de 2 clés n°850 traitées anti-corrosion
IP55 - IK07 - Classe II
Equipé d'un verre dormant en face avant
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables