Legrand - Repere CAB 3 pour filerie 1,5mm2 a 2,5mm2 avec chiffre 6 bleu

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 1.4...1.8 mm

  • diamètre du câble - 2.7...3.9 mm

  • longueur - 5.6 mm

  • largeur - 3 mm

Minimum d'achat

  • 1200 unité(s)

EAN

3245060382261

Réf. Sonepar

00001038226

Réf. Fournisseur

038226

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

forme de livret

diamètre du conducteur

1.4...1.8 mm

diamètre du câble

2.7...3.9 mm

longueur

5.6 mm

largeur

3 mm

type

à paroi moyenne

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

bleu

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

chiffres

mode de pose

encoche

Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² et blocs de jonction Viking3 avec chiffre 6 sur fond bleu

Les Atouts de l'article:

Repère CAB3 chiffre 6 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm²
Code couleur international : noir
Réglette de 30 repères

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables