Legrand - Repere Duplix conforme code couleur international - chiffre 0 sur fond noir

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • longueur - 8.4 mm

  • largeur - 5 mm

  • type - à paroi moyenne

Minimum d'achat

  • 800 unité(s)

EAN

3245060384005

Réf. Sonepar

00001038400

Réf. Fournisseur

038400

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

diamètre du conducteur

0...0 mm

longueur

8.4 mm

largeur

5 mm

type

à paroi moyenne

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

noir

transparent

Non

avec zone de texte

Oui

imprimé

chiffres

mode de pose

encoche

Repère Duplix conforme au code couleur international avec chiffre 0 sur fond noir - 40 bandes de 20 repères

Les Atouts de l'article:

Repère Duplix chiffre 0 sur fond noir
Chiffre blanc sur fond noir (code couleur international)
Bande de 20 repères
Emballage de 800 : 40x20 repères

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables