Legrand - Repere Duplix conforme code couleur international - chiffre 3 sur fond orange
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
longueur - 8.4 mm
largeur - 5 mm
type - à paroi moyenne
Minimum d'achat
800 unité(s)
EAN
3245060384036
Réf. Sonepar
00001038403
Réf. Fournisseur
038403
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
diamètre du conducteur
0...0 mm
longueur
8.4 mm
largeur
5 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
orange
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
chiffres
mode de pose
encoche
Repère Duplix conforme au code couleur international avec chiffre 3 sur fond orange - 40 bandes de 20 repères
Les Atouts de l'article:
Repère Duplix chiffre 3 sur fond orange
Chiffre noir sur fond orange (code couleur international)
Bande de 20 repères
Emballage de 800 : 40x20 repères
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables