Legrand - Porte-reperes - noir - Duplix 14 caracteres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du câble - 8...90 mm
longueur - 103 mm
largeur - 8.6 mm
type - à paroi moyenne
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060384609
Réf. Sonepar
00001038460
Réf. Fournisseur
038460
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
diamètre du câble
8...90 mm
longueur
103 mm
largeur
8.6 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
noir
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
sans
mode de pose
autre
Porte-repères noir Duplix 14 caractères fixation avec collier Colring
Les Atouts de l'article:
Porte-repères Duplix pour câbles
14 caractères
Se fixent avec collier Colring 2,4mm ou 3,5mm
Noir
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables