Legrand - Bloc jonction puissance aluminium ou cuivre equipe cable-cable Viking3 -pas 42mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...120 mm²
courant assigné In - 250 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 1
finition de la séparation longitudinale - orientable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060390105
Réf. Sonepar
00001039010
Réf. Fournisseur
039010
Réf. Commerciale
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
35...120 mm²
courant assigné In
250 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
1
finition de la séparation longitudinale
orientable
tension assignée (Ue)
1000 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
35...120 mm²
section de raccordement cable rigide
35...120 mm²
section de raccordement cable souple
35...120 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
température d'utilisation
-5...40 °C
largeur
42 mm
hauteur
89.5 mm
profondeur
296 mm
plaque de fermeture requise
Non
avec prise de test intégrée
Oui
Bloc de jonction de puissance aluminium ou cuivre équipé câble-câble Viking3 avec pas 42mm raccordement direct câble souple ou rigide cuivre ou aluminium de 35mm² à 120mm², ou cuivre de 35mm² à 70mm²
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction de puissance Viking3 câble (chantier) / câble (atelier) avec raccordement direct du câble - Pas 42mm
Sections de raccordement :- câble cuivre ou aluminium de 35mm² à 120mm² souple ou rigide, directement - câble cuivre de 35mm² à 70mm² souple ou rigide, directement
Solidarisation de blocs de pas identiques possible par tige filetée - Shuntage possible avec référence 039446 ou 039447
Accepte les repérages CAB3 et Duplix
Fixation par griffe métallique sur rails symétrique profondeur 15mm et symétrique EN 60715 profondeur 15mm, ou par vis sur platine
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables