Legrand - Tableautin 250x300x70mm IP20 IK08 - Blanc RAL9010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060391423
Réf. Sonepar
00001039142
Réf. Fournisseur
039142
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
250 mm
largeur
300 mm
profondeur
70 mm
type de capot
couvercle
finition du couvercle
fermé
couvercle/porte transparent(e)
Non
profondeur intérieure
70 mm
rail DIN
Non
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
finition CEM
Non
numéro RAL
9003
avec serrure
Non
Tableautin 250x300x70mm IP20 IK08 - entrées défonçables pour tubes Ø16mm à Ø20mm - blanc RAL9003 - auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP et des IGH selon la norme NF EN 60 695-2-11
Les Atouts de l'article:
Platine démontable (tableautins) pour interrupteurs Pac
Dimensions :- largeur : 250mm- longueur : 300mm- épaisseur : 70mm
Tenue en température : 7 jours à 70°C - IP20 - IK08
Entrées défonçables pour tubes : Ø16mm à Ø20mm (IEC 60614-1) - Blanc RAL9003
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 850°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables