Legrand - Capot protection bloc de puissance a plages Viking 3 - pr 3-4 blocs - pas 34-46
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Non
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 1.5 mm
couleur - autre
encliquetable - Oui
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060394868
Réf. Sonepar
00001039486
Réf. Fournisseur
039486
Réf. Commerciale
Legrand
finition de la plaque de fermeture
Non
finition de la plaque intermédiaire
Oui
épaisseur
1.5 mm
couleur
autre
encliquetable
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Capot de protection pour bloc de jonction de puissance nu Viking3 pour 3 blocs pas 46mm ou 4 blocs pas 34mm - montage sur cloisons d'isolement
Les Atouts de l'article:
Capot de protection pour bloc de jonction de puissance nu Viking3
Pour 3 blocs pas 46mm ou pour 4 blocs pas 34mm
Se monte sur les cloisons d'isolement
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables