Legrand - Detecteur autonome declencheur pour alarme incendie DAD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 1
alimentation de secours intégrée - Non
convient pour un usage domotique - Non
interface externe - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060406004
Réf. Sonepar
00001040600
Réf. Fournisseur
040600
Réf. Commerciale
Legrand
liaison radio
Non
nombre de groupes de signalisation
1
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
210 mm
largeur
290 mm
profondeur
85 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique
1
avec alimentation électrique
Oui
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
autonomie
4 h
Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD - 2 contacts auxiliaires NO/NF - IP30 - conforme à la norme NF S 61-961 et certifié NF SSI - classe I
Les Atouts de l'article:
Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD - IP30
Composition : 2 contacts d'asservissement NO/NF - 48VA/= 5A - Alimentation : 230V - 50Hz
Capacité : une ligne de 2 détecteurs automatiques de même type, et une ligne de 2 boîtiers de commande manuels
Equipé de 2 contacts auxiliaires NO/NF de pouvoir de coupure 5A/48V
Conforme à la norme NF S 61-961 et certifié NF SSI - Classe I (alimentation principale secourue par une alimentation secondaire)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables