Legrand - Declencheur electromagnetique pour porte coupe-feu - boitier mural IP42 IK07
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 24...48 V
force de préhension - 200...500 N
type de construction - rond
mode de pose - montage en saillie
montage mural - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060406875
Réf. Sonepar
00001040687
Réf. Fournisseur
040687
Réf. Commerciale
Legrand
tension de fonctionnement
24...48 V
force de préhension
200...500 N
type de construction
rond
mode de pose
montage en saillie
montage mural
Oui
montage au sol
Non
adapté à un montage au plafond
Non
matériau du boîtier/corps
acier
antidéflagration
Non
Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier mural IP42 IK07 - avec boîtier de raccordement, support de contre-plaque articulée, bouton-poussoir pour déclenchement local et protection contre surtensions -conforme NF EN 11-55
Les Atouts de l'article:
Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier mural IP42 - IK07
Caractéristiques électriques : consommation 24mA (24V=) / 48mA (48V=) - Alimentation 24V- 48V= - Puissance : 0,6W sous 24V et 2,3W sous 48V - Force de maintien 20daN (24V) / 50daN (48V)
Equipement :- Boîtier de raccordement zamac avec élément électromagnétique- Support de contre-plaque articulée pour fixation sur porte- Bouton-poussoir pour déclenchement local- Protection contre les surtensions
Ventouse électromagnétique à rupture de tension, sans contrôle de position, avec bouton poussoir de commande
Eléments de DAS conformes aux normes NF EN 11-55, aux parties applicables de la norme NF S 61-937 et certifiés CE RPC - Livrée avec une contre-plaque articulée
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables