Legrand - Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh BAAS Ma et des BAAS Sa
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 8.4 V
capacité - 200 mAh
nombre de cellules - 1
modèle - Nickel-métal-hydride
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060407551
Réf. Sonepar
00001040755
Réf. Fournisseur
040755
Réf. Commerciale
Legrand
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
8.4 V
capacité
200 mAh
nombre de cellules
1
modèle
Nickel-métal-hydride
longueur
26.6 mm
hauteur, borne comprise
48 mm
largeur
15.4 mm
bloc d'accus
Oui
température ambiante
-10...55 °C
Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh pour maintenance des BAAS Ma, des tableaux d'alarme type 4 alimentation secteur, et des BAAS Sa références 140530, 140531, 140534, 140540, 140541, 140544, 140561, 140563
Les Atouts de l'article:
Pour références : 140530, 140531, 140534, 140540, 140541, 140544, 140561, 140563
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables