Legrand - Base signalisation lum 12V-= et 24V-= faible encombrement cablage dessous
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - trépied
couleur - gris
matériau - plastique
hauteur - 21 mm
diamètre - 92 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971497924
Réf. Sonepar
00001041380
Réf. Fournisseur
041380
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
trépied
couleur
gris
matériau
plastique
hauteur
21 mm
diamètre
92 mm
Base pour signalisation lumineuse 12V~/= et 24V~/= faible encombrement avec câblage par le fond du socle - associable avec les feux à LED petits et grands modèles
Les Atouts de l'article:
Base pour signalisation lumineuse
Dimensions : - hauteur 21mm - Ø92mm
12V~/= et 24V~/=
Faible encombrement, câblage par le dessous de la base
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables