Legrand - Base IP65 signalisation lumineuse 40-80V-= cablage lateral + 2 presse-etoupes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
couleur - gris
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971497962
Réf. Sonepar
00001149831
Réf. Fournisseur
041382
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
alimentation en bout
couleur
gris
nombre de conducteurs
3
section nominale
1.5 mm²
Base IP65 pour signalisation lumineuse 40V~/= et 80V~/= câblage latéral livré avec 2 presse-étoupes - associable avec les feux à LED petits et grands modèles
Les Atouts de l'article:
Base IP65 pour signalisation lumineuse
Dimensions : - hauteur 46mm- Ø92mm
40V~/= et 80V~/=
Livré avec 2 presse-étoupes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables