Legrand - Base IP65 signalisation lumineuse 120V-240V cablage lateral 2 presse-etoupes

Legrand - Base IP65 signalisation lumineuse 120V-240V cablage lateral 2 presse-etoupes

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • couleur - gris

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971497986

Réf. Sonepar

00001149832

Réf. Fournisseur

041383

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée

alimentation en bout

couleur

gris

nombre de conducteurs

3

section nominale

1.5 mm²

Base IP65 pour signalisation lumineuse 120V~ et 240V~ câblage latéral livré avec 2 presse-étoupes - associable avec les feux à LED petits et grands modèles

Les Atouts de l'article:

Base IP65 pour signalisation lumineuse
Dimensions : - hauteur 46mm- Ø92mm
120V~ et 240V~
Livré avec 2 presse-étoupes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables