Legrand - Detecteur de passage infrarouge 230V - IP42 IK04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
durée de marche max. - 0.134 min
Puissance de coupure max. - 1000 W
type de capteur - infrarouge
avec interface DALI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970942265
Réf. Sonepar
00001094226
Réf. Fournisseur
041921
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
durée de marche max.
0.134 min
Puissance de coupure max.
1000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
champ de détection de diamètre au sol
1.05 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Non
avec voyant
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Oui
indice de protection (IP)
IP42
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
1 s
déclenchement retardé
7 s
enclenchement retardé
1 s
température
-10...55 °C
nombre de zones de détection
1
courant de démarrage max.
0.00326 A
courant de veille
3.26 mA
fonction d'alarme
Oui
Détecteur de passage infrarouge pour magasin et hall d'entrée 230V~ 50Hz à 60Hz - IP42 IK04 - environ 7 secondes de temporisation entre 2 détections
Les Atouts de l'article:
Détecteur de passage pour magasin et hall d'entrée
Détecteur infrarouge IP42 IK04
Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
Remplace l'ancienne référence 041911
Temporisation entre 2 détections :environ 7 secondes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables