Legrand - Transformateur pour sonneries fixation murale a vis 230V - 24V-12V - 24VA-18VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 24 V
intensité de courant secondaire 1 - 1 A
courant de sortie max. - 1.5 A
type de transfo - transfo de sécurité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060420345
Réf. Sonepar
00001042034
Réf. Fournisseur
042034
Réf. Commerciale
Legrand
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
24 V
intensité de courant secondaire 1
1 A
courant de sortie max.
1.5 A
type de transfo
transfo de sécurité
tension secondaire 2
12 V
intensité de courant secondaire 2
1.5 A
puissance de sortie max.
18 W
puissance dissipée max.
18 W
apparent
Oui
montage encastré
Non
adapté à un montage sur rail
Non
longueur
102 mm
largeur
68 mm
hauteur
42 mm
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les températures
Oui
Avec dispositif on/off
Non
Transformateur pour sonneries fixation murale à vis 230V à 24V ou 12V - 24VA ou 18VA - conforme à la norme IEC 61 558-2-8
Les Atouts de l'article:
Transformateur 230V/24V-12V - Fixation murale à vis
Protégé contre les courts-circuits et les surcharges
Tension au secondaire : 24V~/12V~ - Intensité : 1A à 1,5A - Puissance : 24VA à 18VA
Dimensions :- Longueur : 102mm- Profondeur : 68mm- Hauteur : 42mm
Conforme à la norme IEC 61 558-2-8
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables