Legrand - Transformateur de separation des circuits - prim 230-400V-sec 115-230V - 8 kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 230...230 V
tension secondaire 1 - 115...115 V
puissance apparente nominale - 8000 VA
indice de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060425586
Réf. Sonepar
00001042558
Réf. Fournisseur
042558
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension primaire 1
230...230 V
tension secondaire 1
115...115 V
puissance apparente nominale
8000 VA
indice de protection (IP)
IP21
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
400...400 V
tension secondaire 2
230...230 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
H
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
1.8 %
largeur
390 mm
hauteur
460 mm
profondeur
380 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
Transformateur de séparation des circuits monophasé IP21 primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ puissance 8kVA - cuve RAL7035 - conforme à la norme IEC EN 61558-2-4
Les Atouts de l'article:
Transformateur de séparation des circuits monophasé - IP21
- Puissance 8kVA- Borne primaire câble souple section 16mm²- Borne secondaire câble souple section 35mm²
Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 115V~-230V~ - Cuve RAL7035
Il permet l'isolation renforcée du circuit secondaire et offre une meilleure protection contre les contacts indirects - Tenue diélectrique renforcée, dimensionné pour supporter des surcharges en accord avec les protections préconisées au secondaire
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables