Legrand - Transformateur de securite primaire 230V a 400V et secondaire 24V - 63VA

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Oui

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 24...24 V

  • puissance apparente nominale - 63 VA

  • indice de protection (IP) - IP2X

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060428563

Réf. Sonepar

00001042856

Réf. Fournisseur

042856

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité

Oui

tension primaire 1

230...230 V

tension secondaire 1

24...24 V

puissance apparente nominale

63 VA

indice de protection (IP)

IP2X

construit comme un transformateur d'isolement

Non

construit comme un auto-transformateur

Non

tension primaire 2

400...400 V

classe de matériau isolant selon IEC 85

B

protégé contre les courts-circuits

Non

tension de court-circuit relative uk

11.7537 %

largeur

84 mm

hauteur

77 mm

profondeur

98 mm

noyau annulaire

Non

adapté à un montage sur platine

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

Transformateur de sécurité monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 24V~ - puissance 63VA - borne primaire câble souple 1 à 4mm² et borne secondaire câble souple section 1 à 4mm² - conforme aux normes IEC EN 61558-2-4 et -6

Les Atouts de l'article:

Transformateur de sécurité monophasé
- Puissance : 63VA- Capacité des bornes câble souple primaire : 1mm² à 4mm²- Capacité des bornes câble souple secondaire : 1mm² à 4mm²
Primaire 230V~-400V~ - Secondaire 24V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04
Transformateur bi-tension secondaire livré avec barrettes de couplage - jusqu'à 450VA livré avec barrette isolée pour connexion de 0V secondaire/masse
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables