Legrand - Platine montage vertical sur rail transformateurs d'equipement maximum 160VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 44 mm
hauteur - 98 mm
profondeur - 10.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060428990
Réf. Sonepar
00001042899
Réf. Fournisseur
042899
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
étrier de montage
matériau
acier
largeur
44 mm
hauteur
98 mm
profondeur
10.5 mm
Platine pour montage vertical sur rail des transformateurs d'équipement jusqu'à 160VA
Les Atouts de l'article:
Platine pour montage vertical sur rail des transformateurs
Pour clipsage sur rail des transformateurs d'équipement jusqu'à 160VA avec accessoires 004416 ou 042899
IP2X ou xxB sans barrettes de couplage jusqu'à 450VA (jusqu'à 310VA en 12V-24V) - IK04
Transformateurs bi-tension secondaire livrés avec barrettes de couplage - Transformateurs jusqu'à 450VA livrés avec barrette isolée pour connexion de 0V secondaire / masse (sauf référence 042846)
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12V, 24V et 48V et conformes à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115V et 230V - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables