Legrand - Transformateur de commande et securite automatique -prim 230-400V-sec 230V-400VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 215...215 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 400 VA
indice de protection (IP) - IP2X
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060442569
Réf. Sonepar
00001044256
Réf. Fournisseur
044256
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension primaire 1
215...215 V
tension secondaire 1
230...230 V
puissance apparente nominale
400 VA
indice de protection (IP)
IP2X
construit comme un transformateur d'isolement
Oui
construit comme un auto-transformateur
Non
tension primaire 2
230...230 V
tension primaire 3
245...245 V
tension primaire 4
385...385 V
tension primaire 5
400...400 V
tension primaire 6
415...415 V
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
4.08 %
largeur
121 mm
hauteur
156 mm
profondeur
140 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
Transformateur commande et séparation des circuits monophasé connexion automatique primaire 230V à 400V +/-15V~ secondaire 230V~ - puissance 400VA selon IEC et CSA et 300VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Les Atouts de l'article:
Transformateur commande et séparation des circuits connexion automatique
Puissance : - 400 en VA selon IEC et CSA- 300 en VA selon UL- 1100 en instantanée admissible à cos ᵠ = 0,5
Primaire 230-400V+/- 15V~ - Secondaire 230V~ - IP2X ou xxB sans barrettes de couplage - IK04 - Parties actives protégées par capot
Equipé au secondaire de :- 2 bornes de masse- 2 bornes 0V- 1 borne de sortie
Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables