Legrand - Entree de cables plastique avec balai a clippage direct 1U - baie LCS3 19pouces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 482 mm
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060465285
Réf. Sonepar
00001046528
Réf. Fournisseur
046528
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
panneau de câblage
matériau
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
largeur
482 mm
couleur
noir
montage 482,6 mm (19 pouces)
Oui
Plaque d’entrée de câbles plastique avec balai à clippage direct 1U pour baie LCS³ 19pouces - noir RAL9005
Les Atouts de l'article:
Entrée de câbles 19pouces Avec balai à clippage direct Noir RAL9005 A bornes automatiques 1U
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables