Legrand - Alimentation redressee filtree monophasee entree 230-400V-sortie 48V= -240W -5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 48...48 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
tension de sortie ajustable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060470432
Réf. Sonepar
00001047043
Réf. Fournisseur
047043
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
48...48 V
courant de sortie max. 1
5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
230...400 V
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1
5 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
230...400 V
tension de sortie réglée
Non
puissance absorbée
240 VA
puissance dissipée
240 W
stabilisé
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
largeur d'encastrement
175 mm
hauteur d'encastrement
186 mm
montage direct possible
Oui
largeur
126 mm
hauteur
186 mm
profondeur
175 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= - 240W 5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Les Atouts de l'article:
Alimentation redressée filtrée monophasée
- Puissance 240W- Intensité 5A- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²- Capacité des bornes câble souple sortie 4mm²
Tension d'entrée 230V~-400V~ +/-15V~ - Tension de sortie 48V=
Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- de condensateurs de filtrage- d'une protection par fusible au secondaire- d'un voyant vert présence tension d'utilisation
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 et aux normes UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N°60 950.00 jusqu'à 240W - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1 - Agrément UL pour USA et Canada
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables