Legrand - Alim redressee monophasee non filtree - prim 230-400V - 24 V= - 60 W - 2,5 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 2.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
tension d'alimentation assignée CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060470524
Réf. Sonepar
00001047052
Réf. Fournisseur
047052
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
2.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
230...400 V
tension d'alimentation assignée CC
24...24 V
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
2.5 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
230...400 V
tension de sortie réglée
Non
puissance absorbée
60 VA
puissance dissipée
60 W
stabilisé
Non
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
largeur d'encastrement
105 mm
montage direct possible
Oui
largeur
93 mm
hauteur
106 mm
profondeur
105 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= redressé - 60W 2,5A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Les Atouts de l'article:
Alimentation redressée non filtrée monophasée
- Puissance 60W - Intensité 2,5A- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm² - Capacité des bornes câble souple sortie 4mm²
Tension d'entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ - tension de sortie 24V= redressé
Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- d'une protection utilisation par fusible- d'un voyant vert de présence tension d'utilisation
Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, UL 60950 et CAN/CSA C22-2 N° 60950.00 jusqu'à 360W
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables