Legrand - Armoire Altis monobloc metal IP55 IK10 - 1600x1000x400mm - 1 porte - RAL7035

Legrand - Armoire Altis monobloc metal IP55 IK10 - 1600x1000x400mm - 1 porte - RAL7035

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 999 mm

  • hauteur - 1600 mm

  • profondeur - 436 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060471224

Réf. Sonepar

00001047122

Réf. Fournisseur

047122

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

acier

largeur

999 mm

hauteur

1600 mm

profondeur

436 mm

couleur

gris

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

modèle mural avec prise au sol

Oui

montage mural

Non

à coupler/juxtaposer

Non

avec cadre/support de montage

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Oui

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

1

nombre de serrures

1

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 Nema 12 - 1600x1000x400mm avec 1 porte réversible - fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre - ajour bas - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Armoire Altis monobloc métal IP55 - IK10
Dimensions :- Hauteur 1600mm - Largeur 1000mm- Profondeur 400mm- Poids 82kg
RAL7035 - 1 porte réversible - Revêtement polyester texturé (épaisseur 80μm) - Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre - Ajour bas
Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques
Nema 12 - IP55 selon norme EN 60529 et IEC 60529 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables