Legrand - Armoire Altis monobloc metal IP55 IK10 - 1600x1000x400mm - 2 portes - RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 999 mm
hauteur - 1600 mm
profondeur - 436 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060471231
Réf. Sonepar
00001047123
Réf. Fournisseur
047123
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
largeur
999 mm
hauteur
1600 mm
profondeur
436 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Oui
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
2
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 Nema 12 - 1600x1000x400mm avec 2 portes réversibles - fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre sans montant central - ajour bas - RAL7035
Les Atouts de l'article:
Armoire Altis monobloc métal IP55 - IK10
Dimensions :- Hauteur 1600mm - Largeur 1000mm- Profondeur 400mm- Poids 82kg
RAL7035 - 2 portes réversibles - Revêtement polyester texturé (épaisseur 80μm) - Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre -Pour les armoires deux portes, fermeture double barre sans montant central (porte gauche condamnée par poignée centrale intérieure 2 points) - Ajour bas
Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques
Nema 12 - IP55 selon norme EN 60529 et IEC 60529 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables