Legrand - Kit socle - pour armoires Altis metal larg. 800 - Haut. 200mm - RAL7012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060476670
Réf. Sonepar
00001047667
Réf. Fournisseur
047667
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
face avant/arrière de socle
matériau
acier
largeur
800 mm
hauteur
200 mm
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Non
Kit socle avec 4 plots d'angle et 4 trappes pleines pour armoire Altis métal largeur 800mm et hauteur 200mm - ouverture 4 faces - RAL7012
Les Atouts de l'article:
Kit socle avec 4 plots d'angle et trappes pleines
Pour armoire Altis métal :- largeur 800mm- hauteur 200mm
Composition du kit socle :- 4 plots d'angle, - 2 trappes pleines pour hauteur 100mm- 4 trappes pleines pour hauteur 200mm (avant/arrière)
RAL7012
Ouverture 4 faces
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables