Legrand - Rail DIN symetrique avec oblongs a couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 7.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060477226
Réf. Sonepar
00001047722
Réf. Fournisseur
047722
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
rail DIN 35/7,5 mm
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
7.5 mm
traitement de la surface
bichromaté
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1 mm
Rail DIN symétrique avec oblongs à couper de longueur 2m profondeur 7,5mm
Les Atouts de l'article:
Rail DIN
Longueur 2m
Profondeur 7,5mm
Avec oblongs
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables