Legrand - Plaque a balai d'etancheite IP43 armoire Altis metal prof.400mm et largeur 600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette
matériau - métal
largeur - 424 mm
hauteur - 10 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060481520
Réf. Sonepar
00001048152
Réf. Fournisseur
048152
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
tablette
matériau
métal
largeur
424 mm
hauteur
10 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
profondeur
270 mm
numéro RAL
7035
Plaque à balai d'étanchéité IP43 pour armoire Altis métal profondeur 400mm minimum et largeur 600mm - composée de 2 plaques avec balai d'étanchéité - livrée avec visserie et joint
Les Atouts de l'article:
Plaque à balai d'étanchéité IP43
Pour armoire Altis métal :- largeur 600mm- profondeur ≥ 400mm
Composée de 2 plaques avec balai d'étanchéité
Livrée avec visserie et joint
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables