Legrand - Plaque Cabstop IP55 - armoire Altis metal prof. 400mm minimum - largeur 1000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette
matériau - métal
largeur - 824 mm
hauteur - 50 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060481766
Réf. Sonepar
00001048176
Réf. Fournisseur
048176
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
tablette
matériau
métal
largeur
824 mm
hauteur
50 mm
adapté à la largeur de boîtier
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
profondeur
323 mm
numéro RAL
7035
Plaque Cabstop IP55 - pour armoire Altis métal profondeur 400mm minimum et largeur 1000mm - livrée avec bouchons d'étanchéité, visserie et joint - perforable directement avec le câble (sans outil) - polypropylène ignifugé RAL7035
Les Atouts de l'article:
Plaque Cabstop IP55 en polypropylène ignifugé RAL7035
Pour armoire Altis métal :- largeur 1000mm- profondeur ≥ 400mm
Entrée de câbles constituée d'une mâchoire serre-câbles assurant la tenue mécanique et de zones élastomères assurant l'étanchéité
Entrée Ø5 à 14 équivalent presse étoupe ISO16/20 et presse étoupe PG9/11/13/16 - Entrée Ø14 à 24 équivalent presse étoupe ISO25/32 et presse étoupe PG21/22
Plaque obturatrice à commander séparément à partir de profondeur 500mm - Livrée avec bouchons d'étanchéité permettant d'obturer une entrée percée tout en garantissant l'IP55 et outils de débrayage du câble - Livrée avec visserie et joint
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables