Legrand - ALTIS ECLAIR.11W DETECT.M+C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 11 W
source lumineuse - lampe fluorescente
longueur - 400 mm
avec prise - Non
avec détecteur crépusculaire - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060482350
Réf. Sonepar
00001048235
Réf. Fournisseur
048235
Réf. Commerciale
Legrand
puissance de la source lumineuse
11 W
source lumineuse
lampe fluorescente
longueur
400 mm
avec prise
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
Avec dispositif on/off
Oui
Legrand - Eclairage détecteur de présence fixation magnétique pour coffret Atlantic largeur 500mm minimum et Altis - cordon 3m