Legrand - Detecteur mouvement autonome ECO2 DALI IP40 pour plafond encastre ou saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur de portée max. - 7 m
durée de marche max. - 0.1 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 2400 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971267343
Réf. Sonepar
00001126734
Réf. Fournisseur
048953
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
longueur de portée max.
7 m
durée de marche max.
0.1 min
angle de détection horizontal
360...360 °
Puissance de coupure max.
2400 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Oui
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Oui
hauteur de montage optimale
2.8 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Oui
largeur de portée max.
7 m
champ de détection de diamètre au sol
7 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Oui
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Oui
mode de pose
encastré
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
type de tension
AC
fréquence
50...50 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
1 s
déclenchement retardé
10 s
enclenchement retardé
1 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
0...2000 lx
température
-10...35 °C
nombre de zones de détection
10
courant de démarrage max.
80 A
courant de veille
2.67 mA
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
largeur
28 mm
hauteur
33 mm
profondeur
30 mm
profondeur d'encastrement
30 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 IP40 avec portée de Ø7m pour fixation en faux plafond ou sur luminaire - pour pilotage de l'éclairage en variation DALI (10 ballast maximum) - conforme à la RT 2012
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement infrarouge 360° IP40 - Livré complet pour fixation en faux plafond ou sur luminaire
Pilotage direct en variation DALI 10 ballast DALI maximum (20 si relais non utilisé) avec relais pour commutation d'une charge additionnelle (3 fils avec neutre)
Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
Portée Ø7m - Consommation 0,3W
Temporisation réglable : de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable : de 5 lux à 1275 lux - Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables